BURNDY YS1CLBOX Κοντό δέσιμο κάννης, μέγεθος 2.06 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 0.46 ίντσες, χαλκός

Στοιχείο: CF4AYJ Μοντέλο: YS1CLBOX
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύντομη σύνδεση βαρελιών
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
Συνολικό μήκος2.06 "
Μήκος λωρίδας15 / 16 "
Τάση τάσης0.32 "
Μέγεθος καλωδίου1 AWG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜήκοςΥλικόΜέγ. ΤάσηΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BURNDY YS8CLBOX Σύντομη κάννη, 1.06 ίντσα, 0.27 ίντσα εξωτερική διάμετρος, χαλκός | CF4ATD YS8CLBOXRed1"----8 AWG-
RFQ
BURNDY YS2C Short Barrel Splice, μέγεθος 2.82 ίντσας, εξωτερική διάμετρος 0.42 ιντσών, χαλκός | CF4ATE YS2CΚαστανό-Χαλκός--2.82 "2 AWG-
RFQ
BURNDY YS4CLBOX Σύντομη κάννη, 1.75 ίντσες, 0.34 ίντσες εξωτερική διάμετρος, χαλκός | CF4ATF YS4CLBOXΓκρί-Χαλκός--1.75 "4 AWG-
RFQ
BURNDY YS6CLBOX Σύντομη Κορδέλα, 1.75 ίντσες, 0.29 ίντσες εξωτερική διάμετρος, χαλκός | CF4ATG YS6CLBOXΜπλε-Χαλκός--1.75 "6 AWG-
RFQ
BURNDY YS8C Κοντή κάννα, 1.75 ίντσες, 0.27 ιντσών εξωτερική διάμετρος, χαλκός | CF4ATH YS8CRed1.75 "Χαλκός--1.75 "8 AWG-
RFQ
BURNDY YS4CA1 Σύνδεση κοντής κάννης, μέγεθος 1.97 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 0.43 ιντσών, αλουμίνιο/χαλκός | CF4ATU YS4CA1Πράσινο1.97 "---1.97 "4 AWG-
RFQ
BURNDY YS27A1 Short Barrel Splice, Μέγεθος 2.88 ίντσες, Εξωτερική Διάμετρος 0.76 ίντσες, Χαλκός/Αλουμίνιο | CF4ATY YS27A1Ruby2.88 "--1.824 "2.88 "3/0 AWG-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YS1CLBOX Κοντό δέσιμο κάννης, μέγεθος 2.06 ιντσών, εξωτερική διάμετρος 0.46 ίντσες, χαλκός