BURNDY YS1CA1 Πισινό Splice, 1 AWG

Στοιχείο: CF4DYG Μοντέλο: YS1CA1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κουμπιού
Κωδικός χρώματοςΧρυσό
Μήκος2.05 "
Συνολικό μήκος2.05 "
Μήκος λωρίδας1-1 / 16 "
Τάση τάσης0.32 "
Μέγεθος καλωδίου1 AWG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BURNDY YS6CA1 Butt Splice, 6 AWG, Γκρι | CF4AVA YS6CA1Γκρί1.7 "--1.7 "6 AWG-
RFQ
BURNDY YS42A1 Butt Splice, 900 Kcmil, Αλουμίνιο | CF4BGF YS42A1Γκρί5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "-
RFQ
BURNDY YS8CA1 Πισινό Splice, 8 AWG | CF4DXG YS8CA1Μπλε1.44 "--1.44 "8 AWG-
RFQ
BURNDY YS44A1 Sputice Butt, 1000 Kcmil | CF4DXK YS44A1Καστανό5.94 "--5.94 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS39A1 Ακρόμπαρο, 750 Kcmil | CF4DXP YS39A1Κίτρινο5.26 "--0.59 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS36A1 Πισινό Splice, 600 Kcmil | CF4DXT YS36A1Μαύρη5.14 "--0.5 "7.27 "-
RFQ
BURNDY YS32A1 Πισινό Splice, 400 Kcmil | CF4DXW YS32A1Πράσινο4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YS1CA1 Πισινό Splice, 1 AWG