BURNDY YH3429WCC H-Tap, 4/0 AWG Μέγεθος αγωγού

Στοιχείο: CF4DVU Μοντέλο: YH3429WCC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςH-Tap
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Μήκος λωρίδας1-1 / 8 "
Τάση τάσης0.32 "
Πλάτος3.37 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΎψοςΜέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY YH8C8CWCC H-Tap | CF4DVD YH8C8CWCCΠράσινο--14.68 "1.8 "-
RFQ
BURNDY YH6C6CWCC H-Tap | CF4DVE YH6C6CWCCΠορτοκαλί--14.68 "11.14 "-
RFQ
BURNDY YH6C6CWC H-Tap, Μέγεθος αγωγού 10 AWG | CF4DVF YH6C6CWCΠορτοκαλί-----
RFQ
BURNDY YH4444WCC H-Tap, Μέγεθος αγωγού 750 kcmil | CF4DVH YH4444WCCΆσπρο---4.5 "-
RFQ
BURNDY YH4444WC H-Tap, Μέγεθος αγωγού 750 kcmil | CF4DVJ YH4444WCΆσπρο---4.5 "-
RFQ
BURNDY YH4429WCC H-Tap | CF4DVK YH4429WCCΚίτρινο---4.48 "-
RFQ
BURNDY YH3939WCC H-Tap | CF4DVL YH3939WCCΚίτρινο--1.25 "4.1 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YH3429WCC H-Tap, 4/0 AWG Μέγεθος αγωγού