Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA25LB Standard Belled Cug 1 Τρύπα 1 Awg | AB6RMH 22C390

BURNDY YA25LB Standard Belled Cug 1 τρύπα 1 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RMH Μοντέλο: YA25LBΚωδ. Σταυρού: 22C390

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜία τρύπα Standard Belled Barrel CU Flex Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου1 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου1 AWG
Κωδικός χρώματοςΡοζ
Τύπος σύνδεσηςΣτριμμένο βαρέλι
Κωδικός Die1019
Κέντρο οπών έως τέλος0.34 "
Μήκος2.02 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΤιμή
BURNDY YA3CLB Βαρέλι τυπωμένο βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 2-3 Awg | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4 AWG4 AWG0.55 "Άσπρο10160.34 "1.92 "€16.45
BURNDY YA29LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hole 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Κίτρινο10230.53 "2.77 "€35.65
BURNDY YA1CLB Βαρέλι τυπωμένου βαρελιού Cu Lug 1 τρύπα 2 Awg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2 AWG2 AWG0.69 "Πράσινο10180.34 "1.97 "€16.29
BURNDY YA27LB Βαρέλι με τυποποιημένο βαρέλι Cu Lug 1 τρύπα 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Πορτοκαλί10210.53 "2.61 "€27.33
BURNDY YA31LB Standard Belled Cug 1 Τρύπα 250kcm | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 κιλά250 κιλά1.29 "Red10250.53 "2.93 "€37.01
BURNDY YA26LB Standard Belled Barrel Cu Lug 1 Hole 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Μαύρη10200.41 "2.26 "€19.39
BURNDY YA44LB Τυποποιημένο βαρέλι Cu Lug 1 οπής 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 κιλά750 κιλά2.18 "Άσπρο10320.94 "4.82 "€229.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA25LB Standard Belled Cug 1 τρύπα 1 Awg
€17.67 /μονάδα