Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY UC Τύπου U Καφέ Ζάρνα Πρεσαριστής | AB6XKW 22P168

BURNDY UC Type U Crimping Die Brown

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XKW Μοντέλο: UCΣταυρός: 22P168

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€380.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠληκτρολογήστε U Crimping Die
Εύρος καλωδίων2-6 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Μήκος0.82 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8207200070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΚωδικός χρώματοςΜήκοςΤιμή
BURNDY U997 Τύπου U Πορτοκαλί Μήτρα Πρεσαρίσματος | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmΠορτοκαλί0.71 "€342.73
BURNDY UO Τύπος U Crimping Die 1 In | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€337.54
BURNDY U654 Τύπου U Μωβ πτύχωση | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmΜωβ0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Τύπος U Crimping Die 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcm--€241.28
BURNDY U321 Τύπος πτύχωσης τύπου U 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 κιλά-0.71 "€233.00
BURNDY U1104 Τύπου U Crimping Die Brown | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmΚαστανό0.71 "€340.61
BURNDY U655 Τύπος πτύχωσης τύπου U 700 Kcmil | AB6XLC 22P174 U655700 κιλά-0.82 "€212.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY UC Type U Crimping Die Brown
€380.52 /μονάδα