BURNDY TP1638 Fork Terminal, 22 AWG Conductor Size, Red

Είδος: CF4ENN Μοντέλο: TP1638
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςRed
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Μόνωση Dia.0.145 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός οπών1
Συνολικό μήκος1.15 "
Μήκος λωρίδας13/64
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΜέγιστη. ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY TP1410F Fork Termal, 16 AWG Conductor Size, Blue | CF4AUB TP1410FΜπλε9.07 "0.39 "-0.95 "--
RFQ
BURNDY TP1010F Fork Termal, 12 AWG Conductor Size, Yellow | CF4AUC TP1010FΚίτρινο8.6 "0.39 "-1.07 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP168F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο | CF4AUF TP168FRed0.25 "0.33 "-0.86 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP148F, Μέγεθος αγωγού 16 AWG, Μπλε | CF4AUJ TP148FΜπλε-0.33 "-0.86 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP1610F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο | CF4BAY TP1610FRed0.25 "0.39 "-0.95 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP166F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο | CF4BAZ TP166FRed0.25 "0.27 "----
RFQ
BURNDY TP108F Fork Termal, 12 AWG Conductor Size, Yellow | CF4BEN TP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY TP1638 Fork Terminal, 22 AWG Conductor Size, Red