BURNDY Τερματικό πιρούνι TP1610F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο

Είδος: CF4BAY Μοντέλο: TP1610F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό πιρούνι
Κωδικός χρώματοςRed
Εύρος αγωγών0.25 "
Μέγεθος τρύπας0.39 "
Τύπος μόνωσηςVinyl
Μέγιστη. Μόνωση Dia.0.145 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός οπών1
Συνολικό μήκος0.95 "
Μήκος λωρίδας1 / 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΜέγιστη. ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY TP1410F Fork Termal, 16 AWG Conductor Size, Blue | CF4AUB TP1410FΜπλε9.07 "0.39 "-0.95 "--
RFQ
BURNDY TP1010F Fork Termal, 12 AWG Conductor Size, Yellow | CF4AUC TP1010FΚίτρινο8.6 "0.39 "-1.07 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP168F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο | CF4AUF TP168FRed0.25 "0.33 "-0.86 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP148F, Μέγεθος αγωγού 16 AWG, Μπλε | CF4AUJ TP148FΜπλε-0.33 "-0.86 "--
RFQ
Τερματικό πιρούνι BURNDY TP166F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο | CF4BAZ TP166FRed0.25 "0.27 "----
RFQ
BURNDY TP108F Fork Termal, 12 AWG Conductor Size, Yellow | CF4BEN TP108F-8.6 "0.33 "-0.98 "--
RFQ
BURNDY BA16EL10 Fork Terminal, 22 AWG Conductor Size, Red | CF4BJY BA16EL10--0.34 "-1.02 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Τερματικό πιρούνι TP1610F, Μέγεθος αγωγού 22 AWG, Κόκκινο