BURNDY PATCUT129LI Κόψιμο καλωδίου Κέντρο κοπής | AB6XMW 22P215

BURNDY PATCUT129LI Κόφτης καλωδίων Κεντρική κοπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XMW Μοντέλο: PATCUT129LIΣταυρός: 22P215

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,469.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καλωδίων
Δράση κοπήςΚέντρο κοπής
Ικανότητα κοπής Αλουμίνιο1-5 / 16 "
Χαλκός χωρητικότητας κοπής1-5 / 16 "
Μαλακός χάλυβας ικανότητας κοπής5 / 8 "
Σχεδίαση λαβήςΣτυλ πιστόλι
Συνολικό μήκος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.52
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)71.63
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY RHCC129ACSR Κοπτικό κέντρο Κοπτικό κέντρο | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSRΑπομακρυσμένη κεφαλή, χωρίς λαβήΚόφτης καλωδίων11.25 "-€1,980.29
BURNDY PATCUT245LI Κόψιμο καλωδίου Κέντρο κοπής | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIΣτυλ πιστόλιΚόφτης καλωδίων18 "-€6,148.34
BURNDY RCC600E Καστάνια κοπής καλωδίου Κεντρική κοπή 10 In | AB6XNR 22P235 RCC600ΕΑνθεκτική φίμπεργκλας ή αντιολισθητική λαβήΚόφτης καλωδίων10 "-€369.35
Καλώδιο BURNDY PATCUT2156LI, ενεργοποιημένη με μπαταρία, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Κόφτης καλωδίων-4.45 "-
RFQ
Χειροκίνητος κόφτης καλωδίων BURNDY MCC1000, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Κόφτης καλωδίων-6"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY PATCUT129LI Κόφτης καλωδίων Κεντρική κοπή
€6,469.01 /μονάδα