BURNDY PATCUT245LI Κόψιμο καλωδίου Κέντρο κοπής | AB6XNM 22P230

BURNDY PATCUT245LI Κόφτης καλωδίων Κεντρική κοπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XNM Μοντέλο: PATCUT245LIΣταυρός: 22P230

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,750.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης καλωδίων
Δράση κοπήςΚέντρο κοπής
Ικανότητα κοπής Αλουμίνιο2-7 / 16 "
Χαλκός χωρητικότητας κοπής2-7 / 16 "
Σχεδίαση λαβήςΣτυλ πιστόλι
Συνολικό μήκος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)71.88
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY RHCC129ACSR Κοπτικό κέντρο Κοπτικό κέντρο | AB6XMM 22P207 RHCC129ACSRΑπομακρυσμένη κεφαλή, χωρίς λαβήΚόφτης καλωδίων11.25 "-€2,069.41
BURNDY PATCUT129LI Κόψιμο καλωδίου Κέντρο κοπής | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIΣτυλ πιστόλιΚόφτης καλωδίων14.5 "-€7,102.97
BURNDY RCC600E Καστάνια κοπής καλωδίου Κεντρική κοπή 10 In | AB6XNR 22P235 RCC600ΕΑνθεκτική φίμπεργκλας ή αντιολισθητική λαβήΚόφτης καλωδίων10 "-€379.16
Καλώδιο BURNDY PATCUT2156LI, ενεργοποιημένη με μπαταρία, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Κόφτης καλωδίων-4.45 "-
RFQ
Χειροκίνητος κόφτης καλωδίων BURNDY MCC1000, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Κόφτης καλωδίων-6"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY PATCUT245LI Κόφτης καλωδίων Κεντρική κοπή
€6,750.88 /μονάδα