Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY MD68 Crimper με μήτρα 14-4 / 0 Awg 25-3 / 8 Inch Μήκος | AB6XHZ 22P123

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XHZ Μοντέλο: MD68Σταυρός: 22P123
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
€851.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrimper w / Die
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Χωρητικότητα14 έως 4/0 AWG
ΚόβειΟχι
Τύπος λαβήςΥψηλής ποιότητας καθαρές λαβές Hickory, Comfort Grip
Μέγιστη. Δυναμική δύναμη9000 λίβρες
Συνολικό μήκος25.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)66.55
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η πτύχωση Burndy MD68 με τροχούς μήτρας βοηθά στη δημιουργία οργανωμένων, αξιόπιστων και ασφαλών πτυχώσεων με ελεγχόμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Εγκαθιστά μια πλήρη σειρά από συνδέσεις, συνδετήρες, ταινίες και τερματικά.

Χαρακτηριστικά:

  • Η πτύχωση Burndy MD68 με μήτρες διαθέτει μηχανισμό με ελατήριο ή κουμπί συγκράτησης για το κλείδωμα του περιστρεφόμενου τροχού στη θέση του και μια αποσβεσμένη ή άνετη λυγισμένη λαβή για τέλειο κράτημα.
  • Επιτρέπει μηχανισμό πρέσας για σκοπούς απελευθέρωσης και έχει σιαγόνες από χάλυβα για υπέρτατες δυνάμεις σύσφιξης.
  • Αυτή η μονάδα προσφέρει εμποτισμένο με PTFE, δακτυλίους από χάλυβα / μπρούτζο, καρφίτσες από ανοξείδωτο χάλυβα και επινικελωμένες ηλεκτρονικές σιαγόνες χάλυβα με συνδέσμους σιαγόνων για αντοχή σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Burndy Crimping Dies: Χρησιμοποιούνται με εργαλεία πτύχωσης για ελεγχόμενες και αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Απαιτείται ρύθμιση του εργαλείου για αυτό το crimper;

Α. Όχι, δεν απαιτεί ρύθμιση εργαλείου.

Ε. Τι μέγεθος σύρματος μπορεί να φιλοξενήσει αυτή η πτύχωση;

Α. Μπορεί να φιλοξενήσει 14 έως 4/0 καλώδια AWG.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη δύναμη πτύχωσης αυτής της πτυχωτής;

Α. Αυτό το εργαλείο προσφέρει δύναμη πτύχωσης έως 9000 λίβρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος λαβήςΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
BURNDY Y1MRKIT Crimper με μήτρα μήκους 9-7 / 8 ίντσες | AB6XKN 22P159 Υ1ΜΡΚΙΤ-ΜαξιλαροθήκηΚιτ Crimper9.88 "€1,151.12
BURNDY MRC840 Crimper με μήτρα 8-4 / 0 Awg Μήκος 26 ιντσών | AB6XNP 22P233 MRC8408 έως 4/0 AWGΜαξιλαροθήκηCrimper w / Diewheel26 "€493.76
BURNDY MRC840AL Crimper με Die 8-4 / 0 Awg Χαλκός 26 ίντσες Μήκος | AB6XNQ 22P234 MRC840AL8 έως 4/0 AWG ΧαλκόςΜαξιλαροθήκηCrimper w / Diewheel26 "€432.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY MD68 Crimper With Die 14-4/0 Awg 25-3/8 Inch Length
€851.58 /μονάδα