Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M04210.160.0080 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 80Mm, 25PK | AH7TFK 38CV40

GRAINGER M04210.160.0080 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 80 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7TFK Μοντέλο: M04210.160.0080Cross Ref: 38CV40 / 167F05
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
€166.10 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Βαθμός10.9
Επικεφαλής Ντία.27mm
Ύψος κεφαλιού10mm
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος80mm
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος28mm
Μέγεθος νήματοςM16 x 2
Τύπος νημάτωνΜερικά νήματα
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0923
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M04210.160.0080 Δομικό μπουλόνι από ανθρακούχο χάλυβα M16 x 2 X 80 mm, 25PK
€166.10 /πακέτο