Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GCL30 Υποδοχή γείωσης 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GCL30 4AWG 2.21In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXJ Μοντέλο: GCL30Κωδ. Σταυρού: 22C012
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
€104.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού300 kcmil έως 4 AWG
Μήκος2.21 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΜέγεθος κοχλίαΠλάτοςΜέγεθος αγωγούΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY GCM26 Γείωση γείωσης 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ-1.36 "2/0 AWG έως 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1€101.17
BURNDY GL2626 Υποδοχή γείωσης 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ-1.88 "2/0 AWG έως 4 AWG-2"2/0 AWG1€176.60
BURNDY CZ11 Υποδοχή γείωσης 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Μασίφ χάλκινο καστ-1.56 "2 AWG έως 10 AWG-2.25 "2 AWG5€25.86
BURNDY GCB63T13G1 Ground Connector, 2.28 Inch Length, Bronze | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GK6429, Μέγεθος 3-1/2 x 2-7/8 ίντσες | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
RFQ
BURNDY KCKF28 Σύνδεσμος γείωσης, χαλκός | CF4BLB KCKF28--------1-
RFQ
BURNDY KCKF25 Σύνδεσμος Γείωσης, Χάλκινος | CF4BLC KCKF25--------1-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GCL30 4AWG 2.21In
€104.19 /μονάδα