Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GAR3906BU Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 4AWG 8.62In | AB6QXR 22C019

BURNDY GAR3906BU Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 4AWG 8.62In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXR Μοντέλο: GAR3906BUΚωδ. Σταυρού: 22C019

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,158.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας γείωσης σωλήνων
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μέγεθος αγωγού4/0 AWG έως 4 AWG
Μήκος8.62 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ροντ Ντία.Σωλήνας 1/2 "έως 1"
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΡοντ Ντία.ΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR6426 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG έως 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWGΡάβδος 5/8 "έως 3/4", σωλήνας 3/8 "2.06 "€117.19
BURNDY GAR6429 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 1 / 0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil έως 2/02.88 "250 κιλά2/0 AWGΡάβδος 5/8 "έως 3/4", σωλήνας 3/8 "2.06 "€119.12
BURNDY GAR1826 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG έως 4 AWG4.25 "2/0 AWG4 AWGΡάβδος 2 "έως 2-3 / 8", σωλήνας 2 "3.69 "€191.87
BURNDY GAR1726 Σωλήνας γείωσης σωλήνα 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG έως 4 AWG4"2/0 AWG4 AWGΡάβδος 1-5 / 8 "έως 1-7 / 8", σωλήνας 1-1 / 2 "3.25 "€184.14
BURNDY GAR1426 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG έως 4 AWG3"2/0 AWG4 AWGΣωλήνας 7/8 "έως 1", σωλήνας 1/2 "έως 3/4"2.38 "€161.36
BURNDY GAR1526 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG έως 4 AWG2.88 "2/0 AWG4 AWG1-1 / 8 "έως 1-1 / 4" Rod, 1 "Pipe2.62 "€165.03
BURNDY GAR1429 Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνων 2 / 0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil έως 2/03"250 κιλά2/0 AWGΣωλήνας 7/8 "έως 1", σωλήνας 1/2 "έως 3/4"2.38 "€175.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GAR3906BU Σφιγκτήρας γείωσης σωλήνα 4AWG 8.62In
€1,158.37 /μονάδα