Δέσιμο καλωδίου BURNDY CT50200SSBC, αντοχή σε εφελκυσμό 50 λίβρες, μήκος 7.87 ίντσες | CF4ECY

BURNDY Δέσιμο καλωδίου CT50200SSBC, αντοχή σε εφελκυσμό 50 λίβρες, μήκος 7.87 ίντσες

Στοιχείο: CF4ECY Μοντέλο: CT50200SSBC
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Συνολικό μήκος7.87 "
Πλάτος0.9 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
Καλώδιο BURNDY CT120400SSBL0, Μήκος 16 ίντσας, Μαύρο | CF4AXU CT120400SSBL0--15.75 "1.5 "-
RFQ
Καλώδιο BURNDY CT120400L, Μήκος 15.25 ίντσας, Μαύρο | CF4BEM CT120400L7.89 "-15.09 "1.3 "-
RFQ
Καλώδιο BURNDY CT50175MH10C0, Μήκος 8.5 ίντσας, Μαύρο | CF4BFY CT50175MH10C07.89 "-40 λίβρες0.7 "-
RFQ
Καλώδιο BURNDY CT120800L00, 29.5 x 0.30 ίντσα Μέγεθος | CF4BKC CT120800L007.89 "-0.17 "1.3 "-
RFQ
Καλώδιο BURNDY CTB075RA4C, Μήκος 0.75 ίντσας, Μαύρο | CF4BNT CTB075RA4C7.98 "--10.4 "€37.09
Καλώδιο BURNDY CT250600RQ0, Αντοχή εφελκυσμού 250 Lbs, Μήκος 23 ίντσας, Μαύρο | CF4BPQ CT250600RQ07.89 "-22 "1.6 "-
RFQ
Καλώδιο BURNDY CT250500RQ0, 250 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Μήκος 20 ίντσας, Μαύρο | CF4BPR CT250500RQ07.89 "-22 "1.6 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Δέσιμο καλωδίου CT50200SSBC, αντοχή σε εφελκυσμό 50 λίβρες, μήκος 7.87 ίντσες