Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY CL501TN Υποδοχή ακροδέκτη γείωσης 14AWG - Πακέτο 10 | AB6QXG 22C010

BURNDY CL501TN Υποδοχή ακροδέκτη γείωσης 14AWG - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXG Μοντέλο: CL501TNΚωδ. Σταυρού: 22C010

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€139.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή τερματικού γείωσης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή τερματικού γείωσης
Μήκος1.13 "
ΥλικόΧαλκός
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Τοποθετήστε# 10 Stud Hole
Αριθμός οπών1
Μέγεθος στηρίγματος#10
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος0.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
Βύσμα τερματικού γείωσης BURNDY GKA4C 14AWG PK5 | AB6QWG 22A983 GKA4C1.13 "4 AWG14 AWG0.71 "5€100.92
BURNDY KPB4CG1 Υποδοχή ακροδέκτη γείωσης 10AWG 1 ιντσών PK5 | AB6QWH 22A984 KPB4CG11"4 AWG (Cu)10 AWG0.99 "5€54.99
BURNDY CL501 Υποδοχή ακροδέκτη γείωσης 14AWG - Πακέτο 10 | AB6QXH 22C011 CL5011.13 "4 AWG14 AWG0.85 "10€111.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY CL501TN Υποδοχή ακροδέκτη γείωσης 14AWG - Πακέτο 10
€139.09 /πακέτο