Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY BIT2 / 0 Πολλαπλό βύσμα 14awg 1.52in | AB6RFH 22C245

BURNDY BIT2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.52 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RFH Μοντέλο: BIT2/0Κωδ. Σταυρού: 22C245

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόλη
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος μονής όψης, L
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόPVC
Μήκος1.52 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Υλικό βιδώνΕπικαλυμμένος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος1 / 8 "
Χαρακτηριστικά2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΤύπος σύνδεσηςΎψοςΤάση λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςΥλικό βιδώνΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BURNDY BIT250 Πολλαπλό βύσμα 10awg 2.13in | AB6RFJ 22C246 250 BIT-Είσοδος μονής όψης, L---Επικαλυμμένος χάλυβας1 / 4 "2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L€83.84
BURNDY BIBS43 Σύνδεσμος πολλαπλής βρύσης 14awg 1.51in | AB6RFK 22C248 BIBS43-Είσοδος μονής όψης, L---Επικαλυμμένος χάλυβας1 / 8 "3 θύρες, είσοδος μίας όψης, L€47.78
BURNDY BIBD2503 Πολλαπλό βύσμα 10awg 2.97in | AB6RFN 22C251 Bibd2503-Εισαγωγή διπλής όψης, T---Επικαλυμμένος χάλυβας3 / 8 "3 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T€83.41
BURNDY BIBS2 / 03 Multi Tap Connector 14awg 2.19in | AB6RFP 22C252 BIBS2 / 03-Είσοδος μονής όψης, L---Επικαλυμμένος χάλυβας5 / 16 "3 θύρες, είσοδος μίας όψης, L€70.04
BURNDY BIBD2 / 03 Πολλαπλό βύσμα 14awg 2.19in | AB6RFQ 22C253 BIBD2 / 03-Εισαγωγή διπλής όψης, T---Επικαλυμμένος χάλυβας3 / 16 "3 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T€74.96
BURNDY BIBD2 / 02 Πολλαπλό βύσμα 14awg 1.56in | AB6RFR 22C254 BIBD2 / 02-Εισαγωγή διπλής όψης, T---Επικαλυμμένος χάλυβας3 / 16 "2 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T€70.02
BURNDY BIBS44 Multi Tap Connector 14awg 1.95in | AB6RFT 22C255 BIBS44-Είσοδος μονής όψης, L---Αλουμίνιο5 / 16 "4 θύρες, είσοδος μίας όψης, L€56.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY BIT2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.52 in
€40.48 /μονάδα