Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY BGBL1 / 0 Καλώδιο ακροδέκτη καλωδίου 14awg 1.5in | AB6QZA 22C057

BURNDY Σύνδεσμος ακροδεκτών καλωδίων BGBL1/0 14awg 1.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6QZA Μοντέλο: BGBL1/0Κωδ. Σταυρού: 22C057

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας τερματικού καλωδίων
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςLug-in Lug
Μήκος1.5 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού1/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Σύνδεσμος ακροδεκτών καλωδίων BURNDY BGBL1/0RK | CF4BMA BGBL1/0RK-
RFQ
Σύνδεσμος ακροδεκτών καλωδίων BURNDY BGBL4, 4 έως 14 AWG | CF4BMB BGBL4€34.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος ακροδεκτών καλωδίων BGBL1/0 14awg 1.5 ιντσών
€9.82 /μονάδα