BURNDY BDBLHC263503 Μπλοκ διανομής ισχύος, 7.89 x 5.7 x 3.55 ίντσες Μέγεθος, 620A

Στοιχείο: CF4BBH Μοντέλο: BDBLHC263503
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Current Rating12.59 "
Ύψος3.55 "
Αριθμός Πολωνών3
Συνολικό μήκος18 λίβρες
Πλάτος5.84 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕλάχ. ΤάσηΑριθμός ΠολωνώνΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBMHC262/03, 5.28 x 5 x 3.25 ίντσα, 350A | CF4BBJ BDBMHC262/03350A-30.44 "5.64 "-
RFQ
BURNDY BDBLHC223503 Block Distribution Power, 7.89 x 5.7 x 3.55 ίντσα, 620A | CF4BBK BDBLHC22350312.59 "-318 λίβρες5.84 "-
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLHC223501, 2.73 x 5.7 x 3.55 ίντσες, 620A | CF4BBL BDBLHC22350112.59 "-1-5.84 "-
RFQ
BURNDY BDBLHC163503 Block Distribution Power, 7.89 x 5.7 x 3.55 ίντσα Μέγεθος, 310A | CF4BBM BDBLHC163503310A-318 λίβρες5.84 "-
RFQ
BURNDY BDBMHC162/01 Block Distribution Power, 5 x 1.85 x 3.25 Inch Size, 175A | CF4BBN BDBMHC162/01175A-10.44 "2.91 "-
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBMHC113503, 5.28 x 5 x 3.25 ίντσα, 310Α | CF4BBP BDBMHC113503310A-30.44 "5.64 "-
RFQ
BURNDY BDBLHC1123503 Μπλοκ διανομής ισχύος, 7.89 x 5.7 x 3.55 ίντσες Μέγεθος, 310A | CF4BBQ BDBLHC1123503310A-318 λίβρες5.84 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY BDBLHC263503 Μπλοκ διανομής ισχύος, 7.89 x 5.7 x 3.55 ίντσες Μέγεθος, 620A