Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογέας αλουμινίου BURNDY AYPO500 500 Kcmil | AB6XHH 22P108

BURNDY AYPO500 Αντάπτορας Offset Αλουμινίου 500 Kcmil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XHH Μοντέλο: AYPO500Σταυρός: 22P108

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€120.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας μετατόπισης AL
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό Pin
Διάμετρος43 / 64 "
Ύψος1.31
Μήκος3.43
Μέγ. Τάση35 kv
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου500 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
ΧαρακτηριστικάΚαλώδιο AL / CU
Πλάτος1.31 "
Τύπος καλωδίουAL Str-Size, CU Str-Size

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επίστρωση με κασσίτερο, Μόνωση από καουτσούκ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY AYPO3 / 0 Προσαρμογέας αλουμινίου 3/0 Awg | AB6XHC 22P103 AYPO3 / 03 / 8 ". 852.803/0 AWG1 AWGΚαλώδιο AL / CU0.86 "1€66.02
Προσαρμογέας αλουμινίου BURNDY AYPO750 700 έως 750 Kcmil | AB6XHD 22P104 AYPO75013 / 16 "1.464.16700-750 χιλιοστά500 κιλάΚαλώδιο AL / CU1.46 "1€144.81
BURNDY AYPO4 / 0 Προσαρμογέας αλουμινίου 4/0 Awg | AB6XHE 22P105 AYPO4 / 027 / 64 ". 852.804/0 AWG1 AWGΚαλώδιο AL / CU0.86 "1€70.77
Προσαρμογέας αλουμινίου BURNDY AYPO600 600 Kcmil | AB6XHF 22P106 AYPO60047 / 64 "1.464.02600 κιλά250 κιλάΚαλώδιο AL / CU1.46 "1€146.99
BURNDY AYPO250 Προσαρμογέας μετατόπισης αλουμινίου 250 Kcmil | AB6XHJ 22P109 AYPO25015 / 32 "1.102.58250 κιλά1/0 AWGΚαλώδιο AL / CU1.11 "5€416.52
Προσαρμογέας αλουμινίου BURNDY AYPO350 350 Kcmil | AB6XHK 22P110 AYPO35037 / 64 "1.103.08350 κιλά3/0 AWGΚαλώδιο AL / CU1.11 "1€84.00
BURNDY AYPO2 / 0 Αντάπτορας αλουμινίου 2/0 Awg | AB6XHL 22P111 AYPO2 / 021 / 64 ". 852.72/0 AWG1 AWGΚαλώδιο AL / CU0.86 "1€63.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY AYPO500 Αντάπτορας Offset Αλουμινίου 500 Kcmil
€120.12 /μονάδα