Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY AMS250 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6RET 22C213

BURNDY AMS250 διπλό βαθμολογία/μειωτήρα 6AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RET Μοντέλο: AMS250Κωδ. Σταυρού: 22C213
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
€56.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDual Rated Splice / Reducer
Υλικό σώματοςΚράμμα αλουμινίου
Τύπος σύνδεσηςDual Rated Splice / Reducer
Μήκος4.09 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY AMS2 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59 "2 AWG14 AWG-0.56 "€19.81
BURNDY AMS4 / 0 Διπλή ονομαστική συναρμολόγηση / μειωτής 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31 "4/0 AWG6 AWG5 / 16 "1.09 "€43.27
BURNDY AMS0 Dual Rated Splice / Reducer 14AWG | AB6RER 22C212 AMS01.91 "1/0 AWG14 AWG7 / 16 "0.75 "€24.86
BURNDY AMS350 Dual Rated Splice / Reducer 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34 "350 κιλά6 AWG11 / 16 "1.09 "€62.99
BURNDY AMS500 Dual Rated Splice / Reducer 3 / 0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78 "500 κιλά3/0 AWG13 / 16 "1.38 "€94.37
BURNDY AMS750 Dual Rated Splice / Reducer 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06 "750 κιλά250 κιλά15 / 16 "1.63 "€137.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY AMS250 διπλό βαθμολογία/μειωτήρα 6AWG
€56.73 /μονάδα