Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY 1PBS350 Υποδοχή πολλαπλών βρυσών με ονομαστική υπεριώδη ακτινοβολία 10awg | AB6RGY 22C283

BURNDY 1PBS350 Uv Βαθμολογία Multi Tap Connector 10awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RGY Μοντέλο: 1PBS350Κωδ. Σταυρού: 22C283
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
€71.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλής βρύσης με βαθμολογία UV
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλο
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή διπλής όψης, T
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος4.63 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού10 AWG
Υλικό βιδώνΕπικαλυμμένος χάλυβας
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
Χαρακτηριστικά2 θύρες, σε σειρά
Πλάτος2.35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΣτυλ κεφαλήςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
BURNDY 1PL42 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.16 "Hex1.25 "4 AWG€27.54
BURNDY 1PL2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€42.08
BURNDY 1PL43 Συνδετήρας πολλαπλής βρύσης 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L3 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.25 "Hex1.51 "4 AWG€43.48
BURNDY 1PLD2 / 02 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, είσοδος διπλής όψης, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€66.20
BURNDY 1PBS250 Uv ονομαστική σύνδεση πολλαπλών βρυσών 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά2.1 "σχισμένο4.01 "250 κιλά€65.61
BURNDY 1PBS1 / 0 Uv Rated Multi Tap Connector 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Σώμα αλουμινίου καλυμμένο με πλαστόσιλοΕισαγωγή διπλής όψης, T2 θύρες, σε σειρά1.38 "σχισμένο2.91 "1/0 AWG€47.01
BURNDY 1PL2502 Multi Tap Connector 10awg με ονομαστική υπεριώδη ακτινοβολία | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Σώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόληΕίσοδος μονής όψης, L2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L2.07 "Hex2.13 "250 κιλά€76.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY 1PBS350 Uv Βαθμολογία Multi Tap Connector 10awg
€71.47 /μονάδα