Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2 x 13 ίντσες | AG9WGG 22PR19

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2 x 13 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WGG Μοντέλο: B932C008016-13Cross Ref: 22PR19
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
€233.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα με πυρήνα
Τύπος κράματοςΚασσίτερος
Μέσα Dia.1"
Μήκος13 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Pv75,000
Εκτός Dia.2"
Θερμ. Εύρος-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.86
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι εξαιρετικά ανθεκτικές μπάλες μπρούτζου συνεχούς χύτευσης C93200 είναι γνωστό ότι προσφέρουν εξαιρετική απόδοση. Αυτές οι μπρούτζινες ράβδους κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας συνεχή διαδικασία χύτευσης για να εξασφαλίσουν μια δομή κόκκων υψηλής πυκνότητας χωρίς πόρους και να μειώσουν τη φθορά του εργαλείου. Είναι ιδανικά για μέτριες εφαρμογές που φέρουν φορτίο και διαθέτουν καλές ιδιότητες κατά της τριβής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
BUNTING BEARINGS B932C004008-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1/2 x 1 x 13 ίντσες | AG9WGC 22PR15 B932C004008-131 / 2 "1"€66.73
BUNTING BEARINGS B932C006010-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 3/4 x 1-1 / 4 x 13 ίντσες | AG9WGD 22PR16 B932C006010-133 / 4 "1.25 "€88.03
BUNTING BEARINGS B932C008012-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 1-1 / 2 x 13 ίντσες | AG9WGE 22PR17 B932C008012-131"1.5 "€107.15
BUNTING BEARINGS B932C008014-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 1-3 / 4 x 13 ίντσες | AG9WGF 22PR18 B932C008014-131"1.75 "€166.60
BUNTING BEARINGS B932C008020-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2-1 / 2 x 13 ίντσες | AG9WGH 22PR20 B932C008020-131"2.5 "€394.77
BUNTING BEARINGS B932C008024-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 3 x 13 ίντσες | AG9WGJ 22PR21 B932C008024-131"3"€608.91
BUNTING BEARINGS B932C010014-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 ίντσες | AG9WGK 22PR22 B932C010014-131.25 "1.75 "€126.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS B932C008016-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2 x 13 ίντσες
€233.68 /μονάδα