Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BULLARD PA1BT Breathing Tube 26 | AD2ZAP 3WXT4

BULLARD Αναπνευστικός σωλήνας PA1BT 26

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZAP Μοντέλο: PA1BTCross Ref: 3WXT4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναπνευστικός σωλήνας
Μέγεθος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
Σωλήνας αναπνοής BULLARD PA20LFBT 33 | AD2ZAU 3WXT8 PA20LFBT33 "€95.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLARD Αναπνευστικός σωλήνας PA1BT 26
€75.55 /μονάδα