BUCKHORN INC BN4845342010000 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών Μήκος 45 ιντσών Πλάτος Μαύρο | AG6PJQ 39H823

BUCKHORN INC BN4845342010000 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών Μήκος 45 ιντσών Πλάτος Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6PJQ Μοντέλο: BN4845342010000Σταυρός: 39H823

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€683.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο χύδην Colla Psible
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαHDPE και δομικός αφρός
Διπλωμένο ύψος12-13 / 16 "
Διπλό μήκος48 "
Διπλωμένο πλάτος45 "
Μέσα σε ύψος27 "
Εσωτερικό Μήκος44.5 "
Εσωτερικό πλάτος41.5 "
Χωρητικότητα φορτίου2500 λίβρες
ΥλικόΠλαστικό αφρού HDPE
Εκτός ύψους34 "
Εξωτερικό μήκος48 "
Εξωτερικό πλάτος45 "
Τόμος28.7 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου28.7 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 53.98
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ3923100000

Λεπτομέρειες:

    • Είσοδος πιρούνι (είσοδος 4 κατευθύνσεων)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUCKHORN INC BN4845342010000 Πτυσσόμενο δοχείο 48 ιντσών Μήκος 45 ιντσών Πλάτος Μαύρο
€683.42 /μονάδα