Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUCHANAN WT52-1 Wiretwist Red Connector - Πακέτο 100 | AF2MLK 6VG27

BUCHANAN WT52-1 Wire Connector Wingtwist Red - Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2MLK Μοντέλο: WT52-1Cross Ref: 6VG27

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
ΧρώμαRed
Τύπος σύνδεσηςWT52
Ύψος0.91 "
Μέγ. Τάση600
Μέγιστη. Συνδυασμός καλωδίωνΕλάχ. 2 # 14 - Μέγ. 5 # 12
Ελάχ. Συνδυασμός καλωδίων(2) 12 AWG
ΧαρακτηριστικάTwist-On
Πλάτος0.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.34
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Η καμπυλωτή πτέρυγα λειτουργεί ως ενσωματωμένο κλειδί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΎψοςΜήκοςΜέγ. ΤάσηΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BUCHANAN BT2-1 Σύνδεσμος καλωδίων B-twist Bt2 Red - Πακέτο 100 | AA2HDP 10K056 BT2-1Χαλκός - Στερεός και λανθάνοντοςRedBT20.74 "1.32 "600Β-στρίψιμο0.48 "€29.61
BUCHANAN BT2-500JR Σύνδεσμος καλωδίων B-twist Bt2 Red - Πακέτο 500 | AA2HDQ 10K057 BT2-500JRΧαλκός - Στερεός και λανθάνοντοςRedBT20.74 "1.32 "600Β-στρίψιμο0.48 "€98.71
BUCHANAN B1-250JR B-cap Connector Yellow 22-10awg - Πακέτο 250 | AE6YJY 5VYL3 Β1-250JRΣτερεά και λανθάνονΚίτρινοB10.47 "0.97 "600Twist-On0.49 "€70.04
BUCHANAN B2-350JR B-cap Connector Red 22-8awg - Πακέτο 350 | AE6YJZ 5VYL4 Β2-350JRΣτερεά και λανθάνονRedB20.56 "1.16 "600Twist-On-€130.83
BUCHANAN WT1-B Twist On Wire Connector Grey 22-14awg - Πακέτο 500 | AE6YKA 5VYL5 WT1-ΒΣτερεά και λανθάνονΓκρίWT10.33 "0.58 "300Twist-On0.32 "€60.86
BUCHANAN WT2-B Twist On Wire Connector Blue 22-14awg - Πακέτο 500 | AE6YKB 5VYL6 WT2-ΒΣτερεά και λανθάνονΜπλεWT20.39 "0.7 "300Twist-On0.39 "€66.70
BUCHANAN WT3-B Twist On Wire Connector Orange 22-14awg - Πακέτο 500 | AE6YKC 5VYL7 WT3-ΒΣτερεά και λανθάνονΠορτοκαλίWT30.44 "0.86 "600Twist-On0.44 "€67.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUCHANAN WT52-1 Wire Connector Wingtwist Red - Πακέτο 100
€21.76 /μονάδα