Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BROAN HD80L Ανεμιστήρας Μπάνιο 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Fan Bathroom 80 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3MDB Μοντέλο: HD80LΣταυρός: 5E834
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
€168.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP93
CFM @ 0.100 ίντσες. SP84
CFM @ 0.250 ίντσες. SP65
CFM @ 0.375 ίντσες. SP47
Αγωγός Dia.4"
Πλήρες φορτίο1.5
Μήκος μάσκας10-5 / 8 ίντσες
Υλικό μάσκαςΠολυμερής
Πλάτος γρίλιου11-1 / 8 ίντσες
Ύψος στέγασης5.75 "
Μήκος στέγασης8.25 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης8"
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1380
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Θέση τοποθέτησηςΟροφή
Φάση1
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft2.5
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας4C331 ή 6E897
ΧαρακτηριστικάΕμπορικό καθήκον με φως
Τάση120
Watts50
Διάμετρος τροχού5 7 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυμερής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE HD80L Fan Bathroom 80 Cfm
€168.70 /μονάδα