SAFTCART 780-10W Φιάλη κυλίνδρου 2 έως 3 Κύλινδρος 800 λίβρες | AE7CJD 5WXL5

SAFTCART Κυλινδρικό φορτηγό 780-10W 2 έως 3 κυλίνδρων 800 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CJD Μοντέλο: 780-10WCross Ref: 5WXL5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,570.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης25 5 x "
Χωρητικότητα κυλίνδρουαπό 2 έως 3
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός
Ύψος49 "
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη6-1/2 or 12-1/2"
Συνολικό βάθος12.5 "
συνολικό ύψος49 "
συνολικό πλάτος28 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθοςφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
SAFTCART 250-0 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα8"-Ημιπνευματικός1.75 "€333.51
SAFTCART 730-12 Φορτηγό κυλίνδρου 2 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€1,438.64
SAFTCART 750-10 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€388.40
SAFTCART 750-20 Κύλινδρος φορτηγός 2 Κύλινδρος 400 λίβρες | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4Ρ29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€647.68
SAFTCART LCT-12-6 Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€2,041.37
SAFTCART EZ LOAD-4L Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιο3"€2,315.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART Κυλινδρικό φορτηγό 780-10W 2 έως 3 κυλίνδρων 800 Lb.
€1,570.21 /μονάδα