BRISKHEAT SRP18181P Heating Blanket 120V 405W 18 Inch Length | AH7HNP 36TX26

BRISKHEAT SRP18181P Κουβέρτα θέρμανσης 120V 405W Μήκος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7HNP Μοντέλο: SRP18181PCross Ref: 36TX26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουβέρτα Θέρμανση
Ενισχυτές3.38
ελεγκτήςΟχι
Μήκος18 "
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-51 βαθμοί έως 232 βαθμοί
Τάση120
Ισχύς405
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Θερμ. ΕύροςΤάσηΠλάτοςΤιμή
BRISKHEAT SRP06121PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Καουτσούκ σιλικόνης12 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€333.55
BRISKHEAT SRP06121ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Καουτσούκ σιλικόνης12 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€280.30
BRISKHEAT SRP06241PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Καουτσούκ σιλικόνης24 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€383.43
BRISKHEAT SRP06241ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Καουτσούκ σιλικόνης24 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€366.91
BRISKHEAT SRP06361PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Καουτσούκ σιλικόνης36 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€489.60
BRISKHEAT SRP06361ADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Καουτσούκ σιλικόνης36 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 171206"€489.96
BRISKHEAT SRP12121PADJB Έλεγχος θερμαντικού λάστιχου σιλικόνης 50-160 βαθμοί F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Καουτσούκ σιλικόνης12 "160 βαθμοί FΤο 10 βαθμολογεί τους βαθμούς 1712012 "€360.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRISKHEAT SRP18181P Κουβέρτα θέρμανσης 120V 405W Μήκος 18 ιντσών
€458.02 /μονάδα