Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRIGHT STAR 08050 Φανάρι εγκεκριμένο LED 4D | AD6RAT 48Z713

BRIGHT STAR 08050 Εγκεκριμένο φανάρι LED 4D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RAT Μοντέλο: 08050Cross Ref: 48Z713
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
€88.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦανός
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χρόνος καύσης μπαταρίας150 hr.
Μέγεθος της μπαταρίαςD
Τύπος μπαταρίαςΑλκαλική
Χρώμα σώματοςΠορτοκαλί
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Βαθμός φακούΒιομηχανικά
Αντίσταση αντίκτυπου1m
Λάμπα ζωής30,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος8.25 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός90 lm
Lumens90
Σειρά Lumensαπό 50 έως 99
Μέγιστη έξοδος Lumens90
Αριθμός μπαταριών4
Χρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμιση150 hr.
Αξιολογημένη ασφάλειαΤάξη I, Div. 1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΜέθοδοι προστασίας UL, διαιρέσεις 1 και 2, κλάσεις I, II, III Div 1 Groups AG, Class I, II, III Div 2 Groups AG, Temp Operating T5
Τύπος διακόπτηPush Button
Βαθμολογία διείσδυσης νερούΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8513100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη έξοδος LumensΧρόνος καύσης μπαταρίαςΜέγεθος της μπαταρίαςΑριθμός μπαταριώνΧρόνος εκτέλεσης σε υψηλή ρύθμισηΑξιολόγηση ασφαλείαςΛάμπα ζωήςΤύπος λάμπαςΤιμή
BRIGHT STAR 2206 Φανάρι 6V Πορτοκαλί | AC9WEC 3KXN5 2206608/16 ώρες.6V18 hr.Κατηγορία 1 Div 1 Ομάδα C, D Κατηγορία 2 Div 1 Ομάδα G, MSHA15 ώρες.Krypton€14.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRIGHT STAR 08050 Εγκεκριμένο φανάρι LED 4D
€88.94 /μονάδα