BRANSON CPX-952-837R Υπερηχητικός καθαριστής Mh 5.5 γαλόνι 60 λεπτά | AC8BLK 39J388

BRANSON CPX-952-837R Καθαριστικό υπερήχων Mh 5.5 γαλόνι 60 λεπτά.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BLK Μοντέλο: CPX-952-837RCross Ref: 39J388

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,193.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυπερήχων καθαρότερα
DisplayΟχι
Μέγιστη. Θερμ.159 βαθμοί F
Συνολικό βάθος18.3 "
συνολικό ύψος15.4 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής5.5 gal
Βάθος δεξαμενής11.5 "
Ύψος δεξαμενής6"
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος δεξαμενής19.5 "
χρονόμετροΝαι
Περιοχή χρονοδιακόπτη0-99 Ελάχ. / Επίσης τρέχει συνεχώς
ΧαρακτηριστικάMH

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8479899885
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Mechanical Timer Plus Heat, 230V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάθος δεξαμενήςΧαρακτηριστικάΤιμή
BRANSON CPX-952-116R Υπερηχητικός καθαριστής M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€760.16
BRANSON CPX-952-117R Καθαριστικό υπερήχων Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€785.83
BRANSON CPX-952-118R Υπερήχων Cleaner Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,024.10
BRANSON CPX-952-119R Υπερηχητικός καθαριστής Cpx 0.5 γαλόνι 99 λεπτά. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€953.19
BRANSON CPX-952-216R Καθαριστικό υπερήχων M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,026.38
BRANSON CPX-952-217R Υπερήχων Cleaner Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,163.75
BRANSON CPX-952-218R Υπερηχητικός καθαριστής Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,306.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRANSON CPX-952-837R Καθαριστικό υπερήχων Mh 5.5 γαλόνι 60 λεπτά.
€1,193.72 /μονάδα