BRANSON CPX-952-216R Καθαριστικό υπερήχων M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355

BRANSON CPX-952-216R Καθαριστικό υπερήχων M 0.75 Gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BJZ Μοντέλο: CPX-952-216RCross Ref: 39J355

Αποκτήστε το Απρ 26, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€956.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυπερήχων καθαρότερα
DisplayΟχι
Συνολικό βάθος12 "
συνολικό ύψος11.9 "
συνολικό πλάτος13.3 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής0.75 gal
Βάθος δεξαμενής5.5 "
Ύψος δεξαμενής4"
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος δεξαμενής9.5 "
χρονόμετροΝαι
Περιοχή χρονοδιακόπτη0-99 Ελάχ. / Επίσης τρέχει συνεχώς
ΧαρακτηριστικάM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8725
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8479899885
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μηχανικός χρονοδιακόπτης, 120V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάθος δεξαμενήςΧαρακτηριστικάΤιμή
BRANSON CPX-952-116R Υπερηχητικός καθαριστής M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€715.06
BRANSON CPX-952-117R Καθαριστικό υπερήχων Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€785.83
BRANSON CPX-952-118R Υπερήχων Cleaner Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€962.17
BRANSON CPX-952-119R Υπερηχητικός καθαριστής Cpx 0.5 γαλόνι 99 λεπτά. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€893.84
BRANSON CPX-952-217R Υπερήχων Cleaner Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RΟχιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,088.67
BRANSON CPX-952-218R Υπερηχητικός καθαριστής Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,210.77
BRANSON CPX-952-219R Υπερηχητικός καθαριστής Cpx 0.75 γαλόνι 99 λεπτά. | AC8BKC 39J358 CPX-952-219RΝαιυπερήχων καθαρότερα12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPX€1,102.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRANSON CPX-952-216R Καθαριστικό υπερήχων M 0.75 Gal
€956.39 /μονάδα