Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY THT-106-439 Μαρκαδόρος σύρματος Βινύλιο | AH2VCX 30DV80

BRADY THT-106-439 Μαρκαδόρος σύρματος Βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2VCX Μοντέλο: THT-106-439Cross Ref: 30DV80

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€425.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης καλωδίων
ΧρώμαΆσπρο
ΥλικόVinyl

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1633
Ύψος πλοίου (cm)7.75
Μήκος πλοίου (cm)18.92
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤύπος ετικέταςΕτικέτες ανά ρολόΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY PWC-PK-36 Blank Write On 1 x 3in. /1 x 6 in. - Πακέτο 10 | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Κενό / ΕγγραφήΆσπρο--Γράψε στο-30 δείκτες σε πλάτος 3 ", πλάτος 15 δείκτες σε πλάτος 6"Αυτοελασματούμενο Vinyl B-292€83.86
BRADY SLF-1-33-PK Wire Marker Black on White 1 έως 33-Pack of 25 | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKΔιαδοχικά αριθμημέναΜαύρο σε λευκό--Αυτοελασματοποίηση-33Ύφασμα βινυλίου B-292€107.43
BRADY M71-2-717 Σύρμα Μαρκαδόρος Πολυϊμιδίου | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Άσπρο-----Πολυϊμίδιο-
RFQ
BRADY M71-14-717 Πολυϊμίδιο δείκτη σύρματος | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Άσπρο-----Πολυϊμίδιο-
RFQ
BRADY THT-53-424-3 Χαρτί σήμανσης καλωδίων | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Άσπρο-----Χαρτί€93.38
Χαρτί μαρκαδόρου BRADY THT-17-424-1.5-SC | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Άσπρο-----Χαρτί€93.07
BRADY THT-20-402-1.1 Χαρτί σήμανσης καλωδίων | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Άσπρο-----Χαρτί€103.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY THT-106-439 Μαρκαδόρος σύρματος Βινύλιο
€425.54 /μονάδα