HUMBOLDT HM-4181.14 Φορείο μεμβράνης, 35mm | CL6LPJ

HUMBOLDT HM-4181.14 Φορείο μεμβράνης, 35mm

Είδος: CL6LPJ Μοντέλο: HM-4181.14
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορείο

Λεπτομέρειες:

Φορείο μεμβράνης, 35mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Φορείο μεμβράνης HUMBOLDT HM-4181.15, 38mm | CL6LPK HM-4181.15-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.20 Φορείο μεμβράνης, 50mm | CL6LPL HM-4181.20-
RFQ
Φορείο μεμβράνης HUMBOLDT HM-4181.28, 70mm | CL6LPM HM-4181.28-
RFQ
HUMBOLDT HM-4181.40 Φορείο μεμβράνης, 100mm | CL6LPN HM-4181.40-
RFQ
Φορείο μεμβράνης HUMBOLDT HM-4181.60, 150mm | CL6LPP HM-4181.60-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUMBOLDT HM-4181.14 Φορείο μεμβράνης, 35mm