Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY PS-375-150-GR-2 Μανίκια σήμανσης καλωδίων 0.75 ίντσες πλάτος 0.645 ίντσες Μήκος | AH3DJT 31EC43

BRADY PS-375-150-GR-2 μανίκια σήμανσης καλωδίων 0.75 ίντσες πλάτος 0.645 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3DJT Μοντέλο: PS-375-150-GR-2Cross Ref: 31EC43

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,119.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκια σήμανσης καλωδίων
ΧρώμαΠράσινο
Ύψος41 / 64 "
Ετικέτες ανά ρολό2000
ΥλικόΕκτύπωση διπλής όψης Brady B-342 θερμικής συρρίκνωσης πολυολεφίνης
Μέγιστη. Γραμμές εκτύπωσηςΠοικίλλει
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου0.32 "
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου0.125 "
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Θερμ. Εύρος-67 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.449
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
BRADY PS-094-2-WT Μανίκια σήμανσης σύρματος Λευκό πλάτους 2 ιντσών | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTΆσπρο3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.08 "0.023 "2"€2,566.15
BRADY PS-094-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLΚίτρινο3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.08 "0.023 "2"€2,232.10
BRADY PS-125-2-YL Μανίκια σήμανσης καλωδίων κίτρινα 2 ίντσες πλάτος | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLΚίτρινο15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.11 "0.046 "2"€2,489.24
BRADY PS-187-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLΚίτρινο21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.15 "0.062 "2"€3,214.80
BRADY PS-250-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLΚίτρινο7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.215 "0.094 "2"€4,198.07
BRADY PS-375-2-WT Σύρματα σήμανσης μανίκια λευκό 2 ίντσες W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTΆσπρο41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.32 "0.125 "2"€2,817.06
BRADY PS-375-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLΚίτρινο41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.32 "0.125 "2"€2,232.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY PS-375-150-GR-2 μανίκια σήμανσης καλωδίων 0.75 ίντσες πλάτος 0.645 ίντσες μήκος
€2,119.61 /μονάδα