Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY M71-30-427-PL Ετικέτα Cartridge μήκους 3/4 ιντσών βινύλιο | AE7BCJ 5WKW8

BRADY M71-30-427-PL Ετικέτα φυσιγγίου βινυλίου μήκους 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7BCJ Μοντέλο: M71-30-427-PLCross Ref: 5WKW8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€121.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κασέτας
ΧρώμαΜωβ / ημιδιαφανές
Ύψος3 / 4 "
Ετικέτες ανά ρολό250
ΥλικόΑυτοελασματοποίηση βινυλίου
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναλογία συρρίκνωσηςΧρώμαΎψοςΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΕίδοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΤιμή
BRADY M-102-427 Ετικέτα κασέτας 1/2 ίντσας Πλάτος 1-1/4 ίντσας Μήκος | AA4PQR 12X339 M-102-427-Μαύρο άσπρο1.25 "-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1 / 2 "Ετικέτα κασέτας-Vinyl€68.16
BRADY M-119-461 Cartridge Label 3-3 / 4 Inch Πλάτος 1-1 / 2 Inch Μήκος | AA4PQT 12X340 M-119-461-Μαύρο άσπρο1.5 "-112 βαθμούς έως 293 βαθμούς F3.75 "Ετικέτα κασέτας-Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης€86.92
BRADY M-122-461 Ετικέτα κασέτας 1-1 / 8 ίντσες πλάτος 1/2 ίντσα μήκος | AA4PQU 12X341 M-122-461-Μαύρο άσπρο1 / 2 "-112 βαθμούς έως 293 βαθμούς F1.12 "Ετικέτα κασέτας-Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης€112.75
BRADY M-123-461 Ετικέτα κασέτας 1-1 / 8 Πλάτος ίντσας 3/8 Μήκος ίντσας | AA4PQV 12X342 M-123-461-Μαύρο άσπρο3 / 8 "-112 βαθμούς έως 293 βαθμούς F1.12 "Ετικέτα κασέτας-Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης€112.75
BRADY M-129-461 Ετικέτα κασέτας 2-1/4 ίντσας Πλάτος 1-1/2 ίντσας Μήκος | AA4PQW 12X343 M-129-461-Μαύρο άσπρο1.5 "-112 βαθμούς έως 293 βαθμούς F2.25 "Ετικέτα κασέτας-Πολυεστέρας αυτοελασματοποίησης€123.63
BRADY M-11-427 Κασέτα Ετικέτα 1/2 ίντσας Πλάτος 1 ίντσας Μήκος Βινύλιο | AA4PQX 12X344 M-11-427-Μαύρο άσπρο1"-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F0.5 "Ετικέτα κασέτας-Vinyl€106.38
BRADY M-115-427 Cartridge Label 1-1 / 4 Inch Πλάτος 1-1 / 4 Inch Μήκος | AA4PQY 12X345 M-115-427-Μαύρο / Λευκό / Διαυγές1.5 "-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F1.25 "Ετικέτα κασέτας200Αυτοελασματοποιημένο βινύλιο, B-427€102.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY M71-30-427-PL Ετικέτα φυσιγγίου βινυλίου μήκους 3/4 ιντσών
€121.28 /μονάδα