Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY M71-15-472 Θερμική ετικέτα Πλάτος 1/4 ίντσας x 1 ίντσα Μήκος Λευκό | AD4QNG 42X303

BRADY M71-15-472 Θερμική ετικέτα 1/4 ίντσας πλάτος x 1 ίντσα μήκος λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QNG Μοντέλο: M71-15-472Σταυρός: 42Χ303

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€200.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα θερμικής μεταφοράς
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος1"
ΥλικόB-472 Περιτύλιγμα με επιβραδυντικό φλόγας
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου12 AWG
Θερμ. Εύρος-94 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πλάτος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)8.76
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.08
Κωδικός ΕΣ8443995600
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΠλάτοςΤιμή
BRADY M71-10-472 Θερμική ετικέτα Πλάτος 1/4 ίντσας x 3/4 Μήκος Λευκό Λευκό | AD4QNF 42X302 M71-10-472Άσπρο3 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "€129.70
BRADY M71-17-472 Θερμική ετικέτα πλάτους 1/2 ίντσας x 1 ίντσας μήκους λευκού | AD4QNH 42X304 M71-17-472Άσπρο1"10 AWG12 AWG1 / 2 "€208.76
BRADY M71-19-472 Θερμική ετικέτα 1 ίντσα πλάτος x 1 ίντσα μήκος λευκό | AD4QNJ 42X305 M71-19-472Άσπρο1"10 AWG12 AWG1"€139.95
BRADY M71-21-472 Θερμική ετικέτα 2.5 ίντσες Πλάτος x 1 ίντσα Μήκος Λευκό | AD4QNK 42X306 M71-21-472Άσπρο1"10 AWG12 AWG2.5 "€113.26
BRADY M71-29-472 Θερμική ετικέτα πλάτους 1/2 ίντσας x 1.5 ίντσας μήκους λευκού | AD4QNL 42X307 M71-29-472Άσπρο1.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "€189.50
BRADY M71-30-472 Θερμική ετικέτα 1-1 / 2 ίντσες πλάτος x 3/4 ίντσα μήκος | AD4QNM 42X308 M71-30-472Άσπρο3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "€229.46
BRADY M71-31-472 Θερμική ετικέτα Πλάτος 1 ίντσας x 1.5 ίντσα Μήκος Λευκό | AD4QNN 42X309 M71-31-472Άσπρο1.5 "4 AWG10 AWG1"€176.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY M71-15-472 Θερμική ετικέτα 1/4 ίντσας πλάτος x 1 ίντσα μήκος λευκό
€200.61 /μονάδα