BRADY LC585E Lockout / Tagout Station Keyed διαφορετικά | AH9KFZ 3WPN7

BRADY LC585E Lockout/Tagout Σταθμός πληκτρολογήθηκε διαφορετικά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KFZ Μοντέλο: LC585ECross Ref: 3WPN7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,134.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο κλειδώματος / ετικετών
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
Βάθος9"
Ύψος17.125 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςπλαστικός
ΓλώσσαΑγγλικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΗλεκτρικό κλείδωμα / βαλβίδα
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων6
Αριθμός εξαρτημάτων91
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων6
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3434
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)24.38

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Όχι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΠλάτοςΤιμή
BRADY LC502E Κλείδωμα ασφαλείας / ετικέτα Κέντρο Elctrcl / βαλβίδα | AD2YNZ 3WPK7 LC502ΕΜαύρο / Κίτρινο4.375 "29 "810223.88 "€744.54
BRADY LC504E Κλείδωμα ασφαλείας / κέντρο ετικετών 8 Κλειδαριές | AD2YPB 3WPK9 LC504ΕΚόκκινο άσπρο4.375 "29 "810223.88 "€688.35
BRADY LC234E Κλείδωμα ασφαλείας / κέντρο ετικετών 6 Κλειδαριές | AD2YPK 3WPL9 LC234ΕΜαύρο / Κίτρινο2.875 "17 "68814 "€524.04
BRADY LC139E Κλείδωμα ασφαλείας / σήμανση Σταθμός 17-1 / 8in H | AD2YPN 3WPN8 LC139ΕΚόκκινο άσπρο9"17.125 "-9713.5 "€528.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY LC585E Lockout/Tagout Σταθμός πληκτρολογήθηκε διαφορετικά
€1,134.00 /μονάδα