Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κορδέλα BRADY IP-R6102 για εκτυπωτές μήκους 984 ποδιών | AF9LHT 30CZ85

BRADY Κορδέλα IP-R6102 για εκτυπωτές μήκους 984 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LHT Μοντέλο: IP-R6102Cross Ref: 30CZ85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκορδέλλα
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος984ft.
Πλάτος3 17 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ9612109030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
BRADY IP-R6202 Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Μαύρη3 17 / 64 "€228.01
BRADY IP-R4900 Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Μαύρη3 17 / 64 "€230.80
BRADY IP-R6400 Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDT 30CZ95 IP-R6400Μαύρη2 23 / 64 "€241.15
BRADY IP-R4500-RD Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDRed2 23 / 64 "€262.72
BRADY IP-R4500-BL Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLΜπλε2 23 / 64 "€262.72
Κορδέλα BRADY IP-R4400-RD Για εκτυπωτές 984 πόδια πόδια | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDRed2 23 / 64 "€263.35
BRADY IP-R4400-GR Κορδέλα για εκτυπωτές Μήκος ποδιών 984 | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRΠράσινο2 23 / 64 "€263.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY Κορδέλα IP-R6102 για εκτυπωτές μήκους 984 ποδιών
€69.04 /μονάδα