Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY CB322E Πρόχειρο Ασφάλεια στο χώρο εργασίας Αγγλικά | AG9KZL 20TL15

BRADY CB322E Πρόχειρο Ασφάλεια στο χώρο εργασίας Αγγλικά

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9KZL Μοντέλο: CB322ECross Ref: 20TL15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπρόχειρο
Τίτλος βιβλίουΠρόχειρο Διαδικασίας Ασφαλείας
Ύψος17 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων0
Το αντικείμενο του θέματοςΑσφάλεια στο χώρο εργασίας
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: Χωρίς βίντεο
    • Παρέχει: Κατασκευασμένο από έντονο κόκκινο πολυ βαρέως τύπου, αυτό το τυπωμένο πρόχειρο είναι εύκολο να εντοπιστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το μέγεθος του προχείρου είναι 17 "Υ x 9 1/2" Δ.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY CB322E Πρόχειρο Ασφάλεια στο χώρο εργασίας Αγγλικά
€47.11 /μονάδα