Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 9714-9 Number Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KRH 20TD47

BRADY 9714-9 Αριθμός ετικέτας 1-15/16 ίντσες Ύψος Βινύλιο χαρακτήρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KRH Πρότυπο: 9714-9Cross Ref: 20TD47

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΆσπρο
Χαρακτήρας9
Ύψος χαρακτήρα1 15 / 16 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα5
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος2.25 "
συνολικό πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0091
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 9714-1 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 1 1-15 / 16 ίντσα Ύψος | AG9KRA 20TD40 9714-11€28.47
BRADY 9714-2 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRB 20TD41 9714-22€28.47
BRADY 9714-3 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRC 20TD42 9714-33€29.41
BRADY 9714-4 Number Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KRD 20TD43 9714-44€28.44
BRADY 9714-5 Αριθμός Ετικέτα 1-15/16 ίντσας ightψος Χαρακτήρας Βινύλιο | AG9KRE 20TD44 9714-55€28.44
BRADY 9714-6 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRF 20TD45 9714-66€29.41
BRADY 9714-7 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRG 20TD46 9714-77€31.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 9714-9 Αριθμός ετικέτας 1-15/16 ίντσες Ύψος Βινύλιο χαρακτήρων
€14.56 /μονάδα