Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 95678 Σήμα Επισκεπτών 1 Ημέρα Κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 500 | AD2QUH 3TLT3

BRADY 95678 Σήμα επισκέπτη 1 ημέρας Κόκκινο/λευκό - Πακέτο 500

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QUH Μοντέλο: 95678Cross Ref: 3TLT3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€377.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣήμα λήξης επισκέπτη
ΧρώμαRed
Μήκος5"
ΥλικόΚάρτα
ΧαρακτηριστικάΗμέρα 1
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος λήξης (24 ώρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BRADY 95688 Σήμα επισκεπτών 1 μέρα Κόκκινο / λευκό - Πακέτο 500 | AD2QTY 3TLR3 956883"ΧαρτίΣυγκολλητική πλάτη 1 ημέρας2"€488.66
BRADY 95673 Σήμα επισκεπτών 1 εβδομάδα Κόκκινο / λευκό - Πακέτο 500 | AD2QUB 3TLR6 956733"Χαρτί1 εβδομάδα κολλητική πλάτη2"€611.90
BRADY 95677 Σήμα επισκεπτών 1 ημέρα Κόκκινο / λευκό - Πακέτο 500 | AD2QUG 3TLT2 956775"ΚάρταΗμέρα 13"€377.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 95678 Σήμα επισκέπτη 1 ημέρας Κόκκινο/λευκό - Πακέτο 500
€377.71 /μονάδα