Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 93392 Pipe Marker Arrow - Single Black 6 Inch or Greater | AE9WUY 6N598

BRADY 93392 Pipe Marker Arrow - Μονό μαύρο 6 ίντσες ή μεγαλύτερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9WUY Μοντέλο: 93392Σταυρός: 6N598

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΜπλε
Ταιριάζει με Pipe OD6 "και μεγαλύτερο
Ύψος4"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα2
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΔείκτες ανά κάρταΠλάτοςΤιμή
BRADY 76507 Βέλος δείκτη σωλήνα - Μονό κίτρινο 3 έως 6 ίντσες | AD9JJN 4T567 76507Κίτρινο3 "έως 6"2.25 "Μαύρη27"€5.85
BRADY 76503 Βέλος μαρκαδόρου - Μονό πράσινο 3 έως 6 ίντσες | AD9JJP 4T568 76503Πράσινο3 "έως 6"2.25 "Άσπρο27"€5.85
BRADY 93242 Βέλος δείκτη σωλήνων - Μονό κίτρινο 1 έως 2-1 / 2 In | AD9JJQ 4T569 93242Κίτρινο1 "έως 2-1 / 2"1.125 "Μαύρη47"€6.39
BRADY 93257 Βέλος δείκτη σωλήνων - Μονό πράσινο 1 έως 2-1 / 2 σε | AD9JJR 4T570 93257Πράσινο1 "έως 2-1 / 2"1.125 "Άσπρο47"€6.39
BRADY 76502 Βέλος μαρκαδόρου - Μονό μπλε 3 έως 6 ιντσών | AE9TDE 6M304 76502Μπλε3 "έως 6"2.25 "Άσπρο27"€5.85
BRADY 76505 Βέλος μαρκαδόρου - Μονό κόκκινο 3 έως 6 ίντσες | AE9TDF 6M306 76505Red3 "έως 6"2.25 "Άσπρο27"€5.85
BRADY 93247 Βέλος μαρκαδόρου - Μονό μαύρο 1 έως 2-1 / 2 In | AE9WUU 6N525 93247Μπλε1 "έως 2-1 / 2"1.125 "Άσπρο47"€6.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 93392 Pipe Marker Arrow - Μονό μαύρο 6 ίντσες ή μεγαλύτερο
€10.45 /μονάδα