Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 91294 Υπόγεια ταινία προειδοποίησης 1000 πόδια | AG9KYU 20TK91

BRADY 91294 Underground Warning Tape 1000 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9KYU Μοντέλο: 91294Cross Ref: 20TK91

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€262.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόγεια ταινία προειδοποίησης
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο βαρέως τύπου Identoline (R)
Μήκος ρόλου1000ft.
Πλάτος ρόλου6"
Πάχος4 χλμ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0869
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
BRADY 63009 Υπόγεια ταινία προειδοποίησης 1000 πόδια | AG9KYF 20TK79 63009Μαύρο / πορτοκαλί€264.60
BRADY 63050 Underground Warning Tape 1000 Feet | AG9KYG 20TK80 63050Μαύρο / Μωβ€256.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 91294 Underground Warning Tape 1000 Feet
€262.12 /μονάδα