Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 91215 Βαρέλι από πολυαιθυλένιο 200 πόδια | AG9KYN 20TK86

BRADY 91215 Barricade Tape Polyethylene 200 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9KYN Μοντέλο: 91215Cross Ref: 20TK86

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€90.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Barricade
ΧρώμαΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μήκος ρόλου200ft.
Πλάτος ρόλου3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3402
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΤιμή
BRADY 91452 Ταινία οδοφράγματος Πολυαιθυλένιο 1000 πόδια | AG9KYW 20TK93 914521000ft.€134.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 91215 Barricade Tape Polyethylene 200 Feet
€90.94 /μονάδα