Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86460 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTN 8CM78

BRADY 86460 Ετικέτα κινδύνου 5-3/4 x 3 ίντσες 3/8 ίντσες - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RTN Μοντέλο: 86460Σταυρός: 8CM78

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΠολυεστέρας αυτοελασματοποίησης
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 65501 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες μετρικό 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AA8VPG 1AJ28 65501Μην καταργήσετε αυτήν την ετικέτα!€39.77
BRADY 86455 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF3RTP 8CM79 86455Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€54.72
BRADY 76192 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Πακέτο 25 | AF4CZL 8RJR1 76192Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€120.29
BRADY 86458 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AF4CZW 8RJU7 86458Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€37.24
BRADY 86459 Danger Tag 5-3/4 x 3 ίντσες εκτός λειτουργίας - Πακέτο 10 | AF4CZX 8RJU8 86459Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€55.30
BRADY 86461 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch 3/8 Inch - Pack Of 10 | AF4WAA 9MAX6 86461Μην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€41.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86460 Ετικέτα κινδύνου 5-3/4 x 3 ίντσες 3/8 ίντσες - Πακέτο 10
€59.38 /μονάδα