Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86334 Σωλήνας αζώτου 180 έως 200 Psi To3 / 4in | AE2ZKY 5ACA2

BRADY 86334 Pipe Marker Nitrogen 180 έως 200 Psi To3/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ZKY Μοντέλο: 86334Cross Ref: 5ACA2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΆσπρο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα3
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.78
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86334 Pipe Marker Nitrogen 180 έως 200 Psi To3/4in
€0.56 /μονάδα