Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 82591 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος Poly PK364 | AG9JXM 20RY22

BRADY 82591 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1/2 ίντσα Πλάτος Poly PK364

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JXM Μοντέλο: 82591Σταυρός: 20RY22

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€117.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιθεώρησης
ΣυγκολλητικόςΝαι
επικεφαλίδαΑπορρίπτεται
Ύψος5 / 8 "
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΚόκκινο άσπρο
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός ετικετών364
Shapeορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράψτε στο Surface: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΓλώσσαΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΑνιχνεύσιμο μέταλλοΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
BRADY 82587 Ετικέτα επιθεώρησης 1-1 / 2 ίντσες πλάτος - Πακέτο 364 | AE4VKW 5MZ80 825875 / 8 "ΑγγλικάΜαύρο άσπροΑυτοκόλλητος πολυεστέραςΟχι1.5 "1€79.00
BRADY 82588 Επιθεώρηση Ετικέτα 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 364 | AE4VKX 5MZ81 825885 / 8 "ΑγγλικάΜπλε / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέραςΟχι1.5 "1€74.41
BRADY 82592 Ετικέτα Επιθεώρησης 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 364 | AE4VKY 5MZ85 825925 / 8 "ΑγγλικάΠράσινο / ΛευκόΑυτοκόλλητος πολυεστέραςΟχι1.5 "1€74.10
BRADY 82586 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος Poly PK364 | AG9JXK 20RY19 825865 / 8 "ΑγγλικάΠράσινο / ΛευκόΠολυεστέρας-1.5 "1€109.27
BRADY 82590 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος Poly PK364 | AG9JXL 20RY21 825905 / 8 "ΑγγλικάΚόκκινο άσπροΠολυεστέρας-1.5 "1€111.71
BRADY 82593 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος Poly PK364 | AG9JXN 20RY23 825935 / 8 "ΑγγλικάΜπλε / ΛευκόΠολυεστέρας-1.5 "1€103.01
BRADY 82594 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1 / 2 ίντσες πλάτος Poly PK364 | AG9JXP 20RY24 825945 / 8 "ΑγγλικάΜαύρο άσπροΠολυεστέρας-1.5 "1€77.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 82591 Ετικέτα επιθεώρησης 5/8 ίντσες Ύψος x 1-1/2 ίντσα Πλάτος Poly PK364
€117.36 /μονάδα