Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7349-4 Pipe Marker Condensate Return 3/4 To 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2

BRADY 7349-4 Pipe Marker Condensate Return 3/4 To 2-3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9HYC Πρότυπο: 7349-4Cross Ref: 3GTR2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD3/4" to 2-3/8"
Ύψος1.125 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα4
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
BRADY 5664-I Συμπύκνωμα δείκτη σωλήνα Επιστροφή 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 | AA6MQP 14Η809 5664-I8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€17.46
BRADY 5664-II Συμπύκνωμα δείκτη σωληνώσεων 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AA6MQQ 14Η810 5664-II12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€31.64
BRADY 5664-O Συμπυκνωτής επισήμανσης σωλήνα επιστροφής 1/2 έως 1-3 / 8in | AA6MQR 14Η811 5664-O8"Κίτρινο-5"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€18.22
BRADY 7349-1 Pipe Marker Condensate Return 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7065-1 Επιστροφή συμπυκνωμάτων δείκτη σωλήνων 2-1/2 σε 7-7/8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7065-4 Σωλήνας δείκτης συμπύκνωσης επιστροφής 3/4 σε 2-3/8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4037-A Pipe Marker Condensate Return 3/4 To 1-3 / 8in | AE3ZFL 5GXK4 4037-Α13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7349-4 Pipe Marker Condensate Return 3/4 To 2-3/8in
€0.56 /μονάδα