Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZWK 5ADE9

BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2ZWK Πρότυπο: 7144-1Cross Ref: 5ADE9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€18.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Ύψος2.25 "
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή
Μαρκαδόρος σωλήνων BRADY 7144-3C Hot Yellow 3/4 ίντσας ή λιγότερο | AE2ZWM 5ADF1 7144-3C2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 7144-4 Pipe Marker Hot Yellow 3/4 έως 2-3/8 In | AE2ZWN 5ADF2 7144-47"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
BRADY 4197-C Δείκτης σωλήνων Hot Yellow 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF3TNW 8CVA0 4197-C-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€20.90
BRADY 4197-A Pipe Marker Hot Yellow 3/4 έως 1-3/8 In | AF4EYK 8UKZ0 4197-Α-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€8.37
Μαρκαδόρος σωλήνα BRADY 4197-D Hot Yellow 4 έως 6 In | AF4FJY 8UTN3 4197-D-Κίτρινο4 έως 6 "-ΜαύρηSnap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.52
BRADY 4197-B Pipe Marker Hot Yellow 1-1/2 έως 2-3/8 In | AF4NAD 9CR96 4197-B-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-ΜαύρηSnap-On-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€11.56
BRADY 4197-H Pipe Marker Hot Yellow 10 έως 15 In | AF4QDN 9F932 4197-Η-Κίτρινο10 έως 15 "-ΜαύρηΙμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€42.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7144-1 Pipe Marker Hot Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In
€18.88 /μονάδα