Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 63365 πλακάτ οχήματος | AD4DRL 41F672

BRADY 63365 Πινακίδα οχήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4DRL Μοντέλο: 63365Σταυρός: 41F672

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοκίνητο πλακάτ
Τάξη1.4F
Ύψος10.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / πορτοκαλί
ΥλικόΒ-120 Premium Fiberglass
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2178
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ7019320000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
BRADY 63400 πλακάτ οχήματος | AD4DTP 41F698 63400B-101 Ετικέτα με επικάλυψη€5.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 63365 Πινακίδα οχήματος
€34.07 /μονάδα